付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、枠/鋼板、反射板/鋼板
色本体/グレー、枠/ホワイト、反射板/ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100〜242
相関色温度(K)5000
ビームの開き(°)86
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP20(天井裏側)、IP43(枠側)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(A)1.42(100V)0.70(200V)0.59(242V)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:1
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約5%〜100%