光電センサ 検出範囲 10 → 400 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68840110 品番GRTE18S-P2449
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

GR18S 光電センサです

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm → 400 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1 ミリ秒●材質:ABS●代表規格:CE認定、cULus認定●コード番号:184-6307 アズワン品番65-7301-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする