取り付けアクセサリ Inspector Flex赤色フィルタ PMMA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68840119 品番Filtre de couleur rouge Inspector Flex
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

「 Sick インスペクタ」は、レンズとフロントウインドウを交換できるタイプの赤い色フィルターです。PMMA注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●アクセサリタイプ:Inspector Flex赤色フィルタ●併用可能製品:PMMA●応用例:光学フィルタ●シリーズ:Inspector●コード番号:223-0985 アズワン品番65-7309-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする