東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
進入口赤色灯
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68840129
品番
LEDB-2259X
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
非常用光源をLED化し、省エネへ貢献
設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ
長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)
従来品に比べ約64%の節電
用途
灯具は壁面直付、天井直付兼用
材質
グローブ/ガラス
色
グローブ/赤色
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
2.5(100V)
保護等級
IP23(灯具)IP20(電源)
電池
内蔵形(ニッケル水素電池(FK731))
光源寿命
60000時間
内蔵電池
FK731
入力電流(mA)
47mA(100V)
調光方式
不可
点灯方法
常時/非常時 LED点灯