進入口赤色灯電源別置形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68840181 品番LEDB-00903X
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常用光源をLED化し、省エネへ貢献
設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ
長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)
従来品に比べ約64%の節電

用途壁面直付専用 材質グローブ/ガラス グローブ/赤色 区分直付 周波数(Hz)50/60 電源予備電源別置形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)2.2(100V) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 入力電流(mA)45mA(100V) 調光方式不可 点灯方法常時/非常時 LED点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする