重耐塩高天井器具

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68840208 品番LEDJ31902JN-LS9
参考基準価格(税別)¥312,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902JN-LS9の場合
光源寿命60,000時間(光束維持率90%)
使用周囲温度:-20℃〜40℃
保護等級:IP65(軒下用)
耐塵・防噴流形
重耐塩仕様で塩害のある沿岸部の軒下環境で使用可能※ プールでは使用できません

用途耐塵・防噴流形、重耐塩形、直付形 材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス 放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃〜40℃ 定格電圧(V)AC100〜242 相関色温度(K)5000 接続方式口出線式 ビームの開き(°)92(1/2) 加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65(軒下用) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(A)2.03(100V)1.00(200V)0.84(242V) 使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。 口出線(mm)600 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:1 傾斜天井取付角度(°)30 配光タイプ広角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする