用途耐塵・防噴流形、重耐塩形、直付形
材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス
色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃〜40℃
定格電圧(V)AC100〜242
相関色温度(K)5000
接続方式口出線式
ビームの開き(°)92(1/2)
加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65(軒下用)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
入力電流(A)2.84(100V)1.40(200V)1.17(242V)
使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。
口出線(mm)600
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:1
傾斜天井取付角度(°)15
配光タイプ広角タイプ