長時間壁埋込片面誘導灯

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68840235 品番 FBK-42771L-LS17
参考基準価格(税別)¥142,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
オプション(別売)ボックス(BOX-20771)、リモコン(FRC-1833T) 材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分片面 等級BH 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台 内蔵電池E02 型式承認番号1AL111-3578 点灯方法非常時:長時間形(60分間) 公共施設型番SH1-FBC20-BH60、ST1-FBC22-BH60 カテゴリー長時間形誘導灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする