東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯
長時間壁埋込片面誘導灯
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68840260
品番
FBK-20771L-LS17
参考基準価格(税別)
¥110,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
オプション
(別売)ボックス(BOX-20771)、リモコン(FRC-1833T)
材質
本体/樹脂
色
本体/白 マンセル値 N9.0
区分
片面
等級
BL
定格電圧(V)
100
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能
SL端子台
内蔵電池
E02
型式承認番号
1AM111-3577
点灯方法
非常時:長時間形(60分間)
公共施設型番
SH1-FBC20-BL60、ST1-FBC22-BL60
カテゴリー
長時間形誘導灯