空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-P-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68840277 品番DSNU-40-100-P-A
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Festo 丸型シリンダ DSNU-40-100-P-A は、位置検出用で、エンドポジションに伸縮性のあるクッションリングが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション:P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレート 組み立て位置:任意

仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7872 アズワン品番65-7981-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする