東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯
長時間天井埋込両面誘導灯
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
等級
C
注文コード
68840278
品番
FBK-10722L-LS17
参考基準価格(税別)
¥123,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
等級
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質
化粧枠/鋼板
色
化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分
両面
等級
C
定格電圧(V)
100
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能
SL端子台
内蔵電池
E02
型式承認番号
1AS221-3580
点灯方法
非常時:長時間形(60分間)
公共施設型番
SH1-FRF21P-C60、ST1-FRF23P-C60
カテゴリー
長時間形誘導灯