空圧センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68840304 品番SDE5-D10-O3-Q6E-P-K
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Festo 圧力センサ SDE5-D10-O3-Q6E-P-K にはケーブルが付属します。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力

仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:ケーブル●コード番号:202-3281 アズワン品番65-8020-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする