東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯
長時間天壁直付両面誘導灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68840339
品番
FBK-10702L-LS17
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
オプション
(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質
本体/樹脂
色
本体/白 マンセル値 N9.0
区分
両面
等級
C
定格電圧(V)
100
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能
SL端子台
内蔵電池
E02
型式承認番号
1AS221-3571
点灯方法
非常時:長時間形(60分間)
公共施設型番
SH1-FSF21-C60、ST1-FSF23-C60
カテゴリー
長時間形誘導灯