防湿防雨天井直付両面誘導灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 等級BH 注文コード68840445 品番FBK-42752-LS17
参考基準価格(税別)¥152,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は等級など2種類から選べます 他の種類を見る
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 材質化粧枠/SUS 区分両面 等級BH 定格電圧(V)100 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 内蔵電池E01 型式承認番号1AL221-3293 点灯方法非常時点灯:一般形(20分間) カテゴリー電池内蔵誘導灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする