東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯
防湿防雨天井直付片面誘導灯
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68840461
品番
FBK-20751L-LS17
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
オプション
(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質
化粧枠/SUS
区分
片面
等級
BL
定格電圧(V)
100
保護等級
IP23防湿
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
内蔵電池
E02
型式承認番号
1AM111-3585
点灯方法
非常時点灯:長時間形(60分間)
カテゴリー
長時間形誘導灯