東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯
防雨形壁埋込片面誘導灯
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
等級
BH
注文コード
68840470
品番
FBK-42761-LS17
参考基準価格(税別)
¥182,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
等級
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(別売)ボックス(BOX-20661)、リモコン(FRC-1833T)
材質
化粧枠/鋼板
色
化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分
片面
等級
BH
定格電圧(V)
100
保護等級
IP20
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
内蔵電池
E01
型式承認番号
1AL111-3302
点灯方法
一般形(20分間)
カテゴリー
電池内蔵誘導灯