傾きセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68840514 品番GIM140R-M260.KC0.A
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Baumer の 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 60 ° で短絡及び極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です ゼロ位置調整用のティーチ入力

仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0662 アズワン品番65-7325-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする