保護キャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68840679 品番3SU1900-0DE70-0AA0
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

マッシュルームボタン用シリコン保護キャップ、40 mm、22 mm デザイン、透明

仕様●種類:透明キャップ●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1900●コード番号:183-7302 アズワン品番65-7791-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする