電源ユニット非磁性体ダウンライト用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68840811 品番LEK-500016A04D
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

電源1台につき、器具3〜6台接続可能

定格電圧(V)AC100/200 定格消費電力(W)86.4(100V)、82.9(200V) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(A)0.87(100V)0.43(200V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする