東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯
電源別置B級BH両面誘導灯
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68840820
品番
FBL-42702-LS17
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
オプション
(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質
本体/樹脂
色
本体/白 マンセル値 N9.0
区分
両面
等級
BH
定格電圧(V)
100
入力電圧(V)
非常時:DC100
電池
別置形
型式承認番号
1CL221-3443
カテゴリー
電源別置形誘導灯