電源別置B級BL両面誘導灯

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68840838 品番FBL-20702-LS17
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分両面 等級BL 定格電圧(V)100 入力電圧(V)非常時:DC100 電池別置形 型式承認番号1CM221-3441 カテゴリー電源別置形誘導灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする