東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯
音声点滅壁埋込片面誘導灯
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68840935
品番
FBK-42771VX-LS17
参考基準価格(税別)
¥215,600
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
オプション
(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質
化粧枠/鋼板
色
化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分
片面
電圧(V)
信号:DC24
等級
BH
定格電圧(V)
100
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)
表示機能
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能
SL端子台
内蔵電池
E03(点灯用1個+誘導音・点滅用1個 2個入り)
型式承認番号
1AL111-3599
点灯方法
非常時:一般形(20分間)
公共施設型番
SH1-FBC20AF-BH
カテゴリー
電池内蔵誘導音付加点滅形誘導灯