オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質本体/鋼板
色本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分両面
電圧(V)信号:DC24
等級BH
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能SL端子台
内蔵電池E03(点灯用1個+誘導音・点滅用1個 2個入り)
型式承認番号1AL221-3597
点灯方法非常時:一般形(20分間)
公共施設型番SH1-FSF21AF-BH
カテゴリー電池内蔵誘導音付加点滅形誘導灯