東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯
音声点滅天壁直付片面誘導灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
等級
BL
公共施設型番
SH1-FBF20AF-BL、SH1-FSF20AF-BL
注文コード
68840996
品番
FBK-20701VX-LS17
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
等級・公共施設型番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質
化粧枠/鋼板
色
化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分
片面
電圧(V)
信号:DC24
等級
BL
定格電圧(V)
100
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)
表示機能
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能
SL端子台
内蔵電池
E03(点灯用1個+誘導音・点滅用1個 2個入り)
型式承認番号
1AM111-3594
点灯方法
非常時:一般形(20分間)
公共施設型番
SH1-FBF20AF-BL、SH1-FSF20AF-BL
カテゴリー
電池内蔵誘導音付加点滅形誘導灯