光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841004 品番XUYFANEP60050
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1088 アズワン品番65-7330-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする