光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841020 品番XUM0APSAL5
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。センサ設計ミニチュア 検出システムマルチモード 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散 赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き 赤外線スルービーム 赤い偏光反射

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:マルチモード●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1804 アズワン品番65-7329-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする