XUK8ARCTL2 光電センサ ブロック形 検出範囲 750 mm TELEMECANIQUE SENSORS 68841029

光電センサ ブロック形 検出範囲 750 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68841029品番XUK8ARCTL2
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 5 線 ディスクリート出力機能: 1 C/O 電気接続ケーブル ケーブル長2 m 放射赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:750 mm●出力タイプ:ディスクリート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1801アズワン品番65-7331-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする