材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス
幅(mm)256
質量(kg)4.9
色本体/白
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃〜35℃
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)65.0(100V)64.0(200V)64.0(242V)
接続方式口出線式
保護等級IP54 / IP65(屋外用)
エネルギー消費効率(Lm/W)144.6(100V) 146.8(200V) 146.8(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
入力電流(A)0.65(100V)0.33(200V)0.28(242V)
光束(Lm)9400
配光角度(°)57
口出線(mm)750
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:1
カテゴリー高天井用照明器具
配光タイプ中角タイプ
耐雷サージ15kV(コモンモード)