高天井(防湿・防雨)LED屋外器具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)65.0(100V)64.0(200V)64.0(242V) 光束(Lm)9900 注文コード68841048 品番LEDJ-10915NW-LS9
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は定格消費電力・光束など3種類から選べます 他の種類を見る

250W形/400W形メタルハライドランプ器具相当の耐塵・防湿・防雨対応のLED高天井器具。
固有エネルギー消費効率150lm/W以上
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)
保護等級IP65
耐雷サージ15kV(コモンモード)
低温-20℃対応可能

材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス 幅(mm)256 質量(kg)4.9 本体/白 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃〜35℃ 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)65.0(100V)64.0(200V)64.0(242V) 接続方式口出線式 保護等級IP54 / IP65(屋外用) エネルギー消費効率(Lm/W)152.3(100V) 154.6(200V) 154.6(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(A)0.65(100V)0.33(200V)0.28(242V) 光束(Lm)9900 配光角度(°)90 口出線(mm)750 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:1 カテゴリー高天井用照明器具 配光タイプ広角タイプ 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする