光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm、→ 5 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841126 品番EE-SPY411
参考基準価格(税別)¥9,270 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

EE-SPY31/41シリーズフォトマイクロセンサ
オムロンEE-SPY31/41高品質反射型フォトマイクロセンサは、背景が光っている場合でも正確に物体を検出し、検出範囲内の拡散を最小限に抑えます。 さらに、このフォトマイクロセンサでは、光変調によって外部の光による干渉を軽減します。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:2 mm 、→ 5 mm●出力タイプ:NPN●最大DC電圧:24V●接続方式:コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:50 mA●動作温度 Min:-10℃●コード番号:818-1520 アズワン品番65-7353-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする