高天井器具HS250W中角

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841127 品番LEDJ-11006N-LD9
参考基準価格(税別)¥103,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

調光制御でさらに省エネ。
瞬時点灯、再点灯。
夏季の一時的な高温にも対応。
電源内蔵で省施工。
優れた光束維持率。
割れにくい下面カバー。
緊急避難所に求められる機能に対応。

付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃〜40℃ 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)60.2(100V)59.0(200V)59.2(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)182.7(100V) 186.4(200V) 185.8(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)600(100V) 310(200V) 270(242V) 光束(Lm)11000 配光角度(°)65 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ、広角タイプ 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする