光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm → 30 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841144 品番E3TFD132M
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

拡散反射
このE3T光電センサシリーズの機能強化により、取り付けや設置がよりシンプルでスムーズになりました。透過タイプ、長距離タイプ、小型円柱タイプ、小型正方形タイプなどがあります。 どのセンサも各種光源付きで、さまざまな検出距離に対応できます。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:5 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:306-2152 アズワン品番65-7310-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする