高天井器具HSH700W中角

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841179 品番LEDJ-25006N-LD2
参考基準価格(税別)¥218,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)
見上げ作業が伴う工場・倉庫などに
緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5〜100%
落下防止ワイヤー標準装備
傾斜天井30°まで対応

付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃〜40℃ 定格電圧(V)AC200〜242 定格消費電力(W)136.0(242V) ビームの開き(°)45(1/2) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)179.4(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)690(242V) 光束(Lm)24400 配光角度(°)45 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ適合補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする