高天井器具HSM400W中角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841197 品番LEDJ-21006N-LD9
参考基準価格(税別)¥189,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

調光制御でさらに省エネ。
瞬時点灯、再点灯。
夏季の一時的な高温にも対応。
電源内蔵で省施工。
優れた光束維持率。
割れにくい下面カバー。
緊急避難所に求められる機能に対応。

付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.6 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃〜40℃ 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)178.9(100V) 183.3(200V) 182.8(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V) 光束(Lm)20900 配光角度(°)45 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 公共施設型番LSR2M-200 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする