高天井器具H形鋼取付対応タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68841215 品番 LEDJ20507MN-LD9
参考基準価格(税別)¥134,400 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

H形鋼取付可能
落下防止に配慮
環境に配慮
施工時間短縮
耐震クラスS2性能

付属品落下防止ワイヤー 適合補償装置用ランプ:調光器別 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、支持金具/SPHC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)244 質量(kg)3.3 本体/グレー、アングル/グレー、支持金具/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃〜40℃ 定格電圧(V)AC100〜242 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)115(1/2) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP20(屋内用) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(A)1.21(100V)0.60(200V)0.51(242V) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする