取り付け用ハードウェア 固定カラム XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841248 品番XUSZSC138
参考基準価格(税別)¥73,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Schneider Electric のミラーリングなしカラムは、高さ 1200 mm の安全ライトカーテンで構成されています - Hp:1060 mmコラムの高さ - 高さ 1330 mm、保護高さ -1060 mm

仕様●アクセサリタイプ:固定カラム●併用可能製品:XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで●応用例:安全ライトカーテン●シリーズ:XUSZSC138●コード番号:220-1402 アズワン品番65-7334-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする