信号灯 XVRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841257 品番XVR12B04
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII
CE、UR、UL
Schneider XVR超高輝度LED信号灯
Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。
すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯

仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:120mm●本体色:緑●ランプ含む:あり●シリーズ:XVR●コード番号:814-5108 アズワン品番65-7352-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする