高天井器具LGH1kW広角

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841258 品番LEDJ34005DN-LD9
参考基準価格(税別)¥258,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

まぶしさを低減する構造
見上げるようなスポーツ施設におすすめ
割れにくい樹脂製下面カバー
189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合
光源寿命60,000時間(光束維持率90%)
落下防止ワイヤー標準装備
光源寿命60,000時間(光束維持率90%)
夏季の一時的な高温にも対応
緊急避難所に求められる耐震性能

付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)4.8 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃〜40℃ 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.1(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V) 光束(Lm)33000 配光角度(°)85 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする