付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)267
質量(kg)5
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃〜40℃
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)182(100V) 186.4(200V) 185.9(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V)
光束(Lm)42500
配光角度(°)85
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ補償装置用:調光器別
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.5
傾斜天井取付角度(°)30対応
配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形
調光範囲約5%〜100%