付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)248
質量(kg)2.6
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃〜40℃
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)169.5(100V) 173.6(200V) 173.2(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)
光束(Lm)19800
配光角度(°)50
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.5
公共施設型番LSR2AM-170
傾斜天井取付角度(°)30対応
配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形
調光範囲約5%〜100%