ラク軽弁当箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g) 注文コード 68841345 品番 XPM3
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

軽くて使いやすいシンプルな1段ランチボックス。お弁当を詰めてそのまま冷凍OK!フタをしたまま電子レンジ加熱OK!汁漏れしにくいパッキン付きフタ。詰めやすい仕切り板付き。シンプル設計なので食品保存容器としても便利。食洗機対応です。

材質フタ・本体・仕切・止具:ポリプロピレン、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム 寸法(mm)約横142×奥行115×高さ64 容量(mL)約430 質量(g)約100 耐熱温度(℃)-20〜140 デザイン茶太郎ときなこ、S
注意
※直火・オーブン・グリルには使用できません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする