高天井用埋込LED非常灯専用形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841355 品番LEDEM30623M
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。

用途水平天井取付専用 オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス 幅(mm)Φ170 厚さ(mm)化粧枠/1 質量(kg)1 化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)666.6(100V) 555.5(200V) 500(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池7HR-AH-SLN 型式承認番号LALE-025 光束(Lm)1000 埋め込み寸法(mm)150 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(〜10m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする