高温HF400W高天井器具

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841380 品番LEDJ16902HN-LS2
参考基準価格(税別)¥234,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。
光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。
固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合
電源内蔵器具
保護等級IP65(耐塵・防噴流)

用途耐塵・防噴流形 材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス 放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃〜70℃ 定格電圧(V)AC200〜242 相関色温度(K)5000 接続方式口出線式 ビームの開き(°)92(1/2) 加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.42(200V)0.35(242V) 口出線(mm)600 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 傾斜天井取付角度(°)30 配光タイプ広角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする