用途耐塵・防噴流形
材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス
色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃〜65℃
定格電圧(V)AC200〜242
相関色温度(K)5000
接続方式口出線式
ビームの開き(°)92(1/2)
加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.6(200V)0.51(242V)
口出線(mm)600
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
傾斜天井取付角度(°)30
配光タイプ広角タイプ