スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
シリコン製ストローホッパ水筒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(185g)
注文コード
68841424
品番
SSH4C
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ワンプッシュでストローが飛び出すキッズ用水筒。保冷用断熱材入りで、冷たさ長持ち。やわらかいシリコン製飲み口&ストロー。肩ベルト付き。名前シール付き。
性能
保冷(水温4度で実験スタートした場合)室温30度(±2度)の環境/約3時間後、18.6度・室温20度(±2度)の環境/約6時間後、16.9度
材質
フタ:ABS樹脂、中フタ・本体・ボタン・ベルト止め:ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン:シリコーンゴム、保冷用断熱材:発泡ポリエチレン、バネ:ステンレス、ピン:真ちゅう
容量(mL)
400
寸法(Φ×mm)
約直径90×180
耐熱温度(℃)
フタ:80、中フタ・本体・ボタン・ベルト止め:120、ストロー・飲み口・パッキン:140
デザイン
ディノサウルスピクチャー
注意
※熱湯は入れないで下さい。(25度ぐらいまで冷ましてから入れてください)
※食洗機・乾燥機・電子レンジ【使用不可】です。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。