抗菌ふわっとタイトランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(140g) 注文コード68841458 品番RBF3ANAG
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタのタイトランチボックス。のり等がフタにくっつきにくく、押し潰れを防ぎます♪おかずが片寄りにくい高い仕切り付き。食洗機対応・フタを外して電子レンジOK!名前シール付き。

材質フタ:AS樹脂、本体・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)約横170×奥行105×高さ60 容量(mL)約450 種類使用抗菌剤:無機抗菌剤 加工練込 耐熱温度(℃)フタ:-20〜100、本体・仕切:-20〜140、止具:-20〜100、パッキン:-20〜140 加工内容全体 デザインディノサウルスピクチャー
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする