※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No3050 耐久撥水ストレッチウインドブレーカー KITA(喜多) 68841459 No3050 耐久撥水ストレッチウインドブレーカー KITA(喜多) 68841459 No3050 耐久撥水ストレッチウインドブレーカー KITA(喜多) 68841459

耐久撥水ストレッチウインドブレーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68841459 品番 No3050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。
・【耐久撥水加工】
50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。
JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)
・【ストレッチフィット】
体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。
・左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。
・フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!
・軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。
・肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
・左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。
・手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!
・防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ストームグレー サイズ4L 質量(g)196 胸囲(cm)108〜116 ウエスト(cm)102〜114 機能耐久撥水 / ストレッチ 適応身長(cm)178〜183 素材【生地】ポリエステル100%、【袖口・裾口】ナイロン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする