アルミ弁当箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 材質中子:ポリプロピレン(耐熱温度140度)、本体:アルミニウム(板厚0.7mm)ランチベルト:天然ゴム 注文コード68841528 品番ALB5NV
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

保温庫にそのまま入れられる丈夫なアルミ製。入れ分けに便利な中子付き。ランチベルト付き。名前シール入り。

材質中子:ポリプロピレン(耐熱温度140度)、本体:アルミニウム(板厚0.7mm)ランチベルト:天然ゴム 容量(mL)約370 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約97×134×42 デザインH&Sレインボー
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする