ワンプッシュストローボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(235g) 注文コード 68841537 品番 PDSH6DX
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。

材質本体:飽和ポリエステル樹脂、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル 寸法(mm)約76×112×176 容量(mL)約530 耐熱温度(℃)本体:100、本体カバー・押しボタン:100、フタ・キャップ・ベルト止具:120、パッキン・飲み口・ストロー:140 デザインディノサウルスピクチャー
注意
※25度以上の飲料を水を入れないでください。口内やけどや飲み物が逆流する場合があります。
※自動食器洗浄機または食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※煮沸消毒は絶対にしないでください。変形することがあります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする