ワンプッシュストローボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(195g) 注文コード68841555 品番PDSH5
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中身が見える透明ボディのストロー飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪底部には衝撃をやわらげるクッション付き!ショルダーベルト・お名前シール・替え飲み口1個付き!

材質キャップ・本体:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン・ストロー・飲み口:シリコーンゴム、クッション:熱可塑性エラストマー、バネ・ピン:ステンレス 寸法(mm)約73×78×180 容量(mL)約480 質量(g)約155 耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン・ストロー・飲み口:140、クッション:70 デザインH&Sレインボー
注意
※プラスチック製品ですので当たり所によっては衝撃で破損します。お取扱いの際は強い衝撃を与えないようお気を付け下さい。
※25度以上の飲料を入れないでください。
※炭酸飲料は入れないでください。
※食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※お取扱いの際には商品パッケージの説明書きをよくご確認ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする